08880-12205 トヨタ純正 エンジンオイル キヤッスルモーターオイル 0W-20 SN/GF-5 トヨタ 73680687

トヨタ純正 エンジンオイル キヤッスルモーターオイル 0W-20 SN/GF-5

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(4L)
注文コード
73680687
品番
08880-12205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能な合成油を100%使用したベースオイルを採用。摩擦低減効果のある添加剤(モリブデン)を配合し、燃費の向上。同粘度グレードで世界トップクラスの低燃費性能の実現。
清浄性能の高い添加剤を採用し、エンジン内部の不純物の発生を抑制。エンジン本来の性能をより長く維持することが可能。
常温流動性能が向上したことでエンジン内部の動きがスムーズになり、エンジン始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機能搭載車の燃費性能向上にも貢献。

用途
推奨車:ハイブリッド車、アイドリングストップ機能搭載車
API
SN
SAE
0W-20
ベースオイル
全合成油
ILSAC
GF-5
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※お車に備え付けの取扱書で適合するオイルの規格・粘度をご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73680696
2018-11-14
用途: オイルの補充用
谷田工務店不動産業

ロングライフ化したエンジンオイルでも消耗は避けられたいため。

対象商品 : 73680687
2018-12-21
用途: プリウスαオイル交換
建設業・工事業

納期も迅速で交換も問題ありませんでした。やはり正規品は安心です。

2018-04-07
用途: 所有3台のオイル交換に
個人のお客様

今まで10W-3~40を使用していたので自分はどうしても0W-20使用に抵抗が有りましたが省燃費車にはやはり推薦オイルを使用するのが一番と思い純正オイルを購入しました。やはり安心です。

対象商品 : 73680687
2018-01-20
用途: 自家用車のエンジンオイル交換
製造業

メーカー純正ということで、安心感があります。オイル性能は燃費に効くと言いますが、目に見えて実感できるものではないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 73680696
2018-03-17
用途: オイル交換

トヨタBBのオイル交換に使います 在庫オイルが少し足りなくて1Lのみ購入です 特に問題ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする