62737528 キャンデーカラースプレー イサムエアゾール 73716378 62737528 キャンデーカラースプレー イサムエアゾール 73716378

キャンデーカラースプレー

(45件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×6本) 注文コード 73716378 品番 62737528
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。

パープル 用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に 乾燥時間(分)20〜30(20℃/65%) 主な用途バイク、自転車、メッキ製品 塗り重ね可能時間(分)10〜20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.144L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
※天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
※食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
※容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
※捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他の<ごみ>と区別してください。
※容器をさかさにした状態では使用できません。
※色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
※塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方によって増減する場合があります。
※使用後は容器を逆さまにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。
※使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
メッキパーツをゴールドにするために使用
その他業種

バイクのメッキパーツやボルト類をゴールドにするために購入。
良い感じにゴールドメッキ風に成りますが、1年程度で段々薄く成ってきます。
上にウレタンクリアーを塗ると良い感じに成りますね。

対象商品:
26771018
2023-06-21
用途:
キャンディ塗装下塗り
農・林・水産業

普通のシルバーより荒目で美しく仕上がりました。 上塗りも同じ製品使用が安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
74088613
2023-04-03
用途:
色剥げに。
その他業種

ペイントした色ばげや小傷のタッチペン代わりに使用です。

対象商品:
26771036
2022-09-16
用途:
バイク塗装
卸売・小売業

オレンジのクリアカラーがなかなか無くて、これをやっと見つけました。とても良い色で下地を柔らかい色目のオレンジにして、上にこのクリアカラーを塗ると深みのあるオレンジになって最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
26771054
2022-10-22
用途:
バイクの塗装
製造業

満足のいくものでした。
バイクもきれいに塗装できました。
また、購入させていただきます。

対象商品:
26771018
2022-06-06
用途:
自動車、オートバイ、自転車のメンテナンス。簡易的な塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

私のような素人でも扱い易い塗料です。特に垂れる事もなく綺麗に仕上がりました。また購入しようと思います。

対象商品:
26771018
2022-07-06
用途:
工具箱蓋
興和土木有限会社 様 (建設業・工事業)

特には問題点が有りませんきかいが有ればまた購入したいと思います。

対象商品:
26771027
2021-07-05
用途:
ホイールナットカバー(メッキ)の塗装

クロムメッキ仕上げのキャップを透明感のあるグリーンメッキ仕上げにするために使用。満足できる見た目になりました。すばらしい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする