62680428 エアーウレタン イサムエアゾール 73716387 62680428 エアーウレタン イサムエアゾール 73716387

エアーウレタン

(33件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(315mL×6本) 注文コード 73716387 品番 62680428
参考基準価格(税別)¥22,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。
手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。

シャインブルーP 主な用途木、金属、プラスチック 使用場所屋外 特性速乾 用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 乾燥時間(分)(初期)30、(初期硬化)60 主成分2液型アクリルウレタン 塗り重ね可能時間(分)10〜20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1 半硬化乾燥時間(時間)約78(20℃/65%) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※開缶後その日のうちに使い切ってください。
※2液型ですので容器内で固まります。
※メタリック色とパール色は隠ぺい性が悪い為、下地にアンダーシルバーを塗装してください。
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響など異常がないか確かめてから塗ってください。
※天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
※食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
※容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
※やむを得ず残った塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かレてから、一般ゴミとして処分してください。
※容器を捨てる際には、中の塗料とガスを充分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとはっきりと区別して処分してください。
※容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
※色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
※塗り面積乾燥時間は、気象条件塗る素材塗り方などによって増減する場合があります。
※使い終わった用具は、初期硬化(30分以内)する前にラッカーうすめ液てら先ってください。
※噴出口が乾燥している場合がありますので、塗装間隔をとるごとに新聞紙などに試し塗りをし、塗装してください。
※間隔をおいて使用するときは、噴出□が詰まらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出□をよく拭いてください。
※冬期5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21002582
2025-05-29
用途:
自動車のボディ塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料が均一に吐出されるので比較的塗りやすくムラになりにくいと思います。

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
アルミホイール
株式会社アルティア 様 (卸売・小売業)

つや消し黒の上に塗装しました。硬化後のつや消し具合が綺麗にしあがり、満足。

対象商品:
21002555
2023-08-08
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

素人の自分でもきれいに塗ることができました。量もたっぷりで助かります

1人が参考にしています
対象商品:
21002546
2023-06-29
用途:
簡易ウレタン塗装に
医療・福祉・介護関連業

安定した品質に、いつも愛用しております。
簡単にウレタン2液塗装が行え、液ダレも少なく非常に塗りやすいです。

対象商品:
21002582
2023-03-09
用途:
バイクのメンテナンス

ラッカースプレーよりも垂れにくいので、塗り易いです。お値段が高いので、ラッカースプレーで着色して、耐候性を上げるために最後に上塗りしています。
 塗り方のコツは、最初から厚く塗ろうとせずに、遠い所から軽く噴いて、ザラザラな感じに吹き付けます。乾燥後に、同じ事を2回繰り返し3回塗った後に、艶が出るくらいに吹き付けて完成です。ザラザラな面に艶が出るので噴き具合が分かり易いです。
 ウレタンクリヤー仕上げだと、ガソリンや、パーツクリーナー等がかかっても溶けないので安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
21002582
2022-12-01
用途:
ラッカー塗料の保護に
藤写真事務所 様 (サービス業)

最後まで塗料が残る事無く使えますし、1本で結構広い面積が塗れます

対象商品:
21002564
2022-06-03
用途:
塗装

2液タイプですので塗装が強く通常の塗料よりは耐久性は良いようです。

対象商品:
21002564
2022-01-24
用途:
車の塗装
hot orange garage inoue 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノズルの感じが細かく満足でした。仕上がりも
いい感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする