画像準備中

Vフロン#200上塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード73718742 品番3501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超耐候性を実現し、ツヤ・色の選択巾が広い。
常温乾燥と強制乾燥の何れも可能である。
厚膜塗装が可能である。

仕様2液性、焼付条件:120℃30分又は常乾12時間(20℃) 比重(20℃/淡彩色)1.30、(20℃/メタリック)1.05、(20℃/クリア)1.00 粘度75KU(ストーマー粘度計)/20℃、20秒(フォードカップ)/20℃ 膜厚(μm)【目標最低】(淡彩色)35、(メタリック)25、(クリア)15 不揮発分(淡彩色)60%、(メタリック)50%、(クリア)33% 希釈剤(冬期)Vフロン上塗シンナー#15、(春秋期)Vフロン上塗シンナー#25、(夏期)Vフロン上塗シンナー#35 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 光沢3艶以上 特性耐候 可使時間(時間)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)【目標最低】(淡彩色)0.11、(メタリック)0.08、(クリア)0.04 調合比主剤90部:硬化剤10部
注意
※使用時に規定の割合に混合し、十分撹拌して均一な塗料状態にする。
※希釈シンナーは季節及び塗装条件により選定する。
※調合品はその日のうちに使用する。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする