※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe 白衣(七分袖)兼用 AS-8017
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73728987
品番
AS-8017
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
TWOACE
引っ張りや摩擦に強く、肌ざわりも快適。
芯のポリエステル短繊維の表面をコットンで包み込んだ二重製造糸を使用した高級素材です。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸内ポケット、両脇ポケット
混率(%)
綿70・ポリエステル30
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
72
機能
制電、速乾、TWOACE
バスト(cm)
106
素材
ツーエースカツラギ
色番
C-1