アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
arbe ジンベイ 兼用 G-6874
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73729757
品番
G-6874
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
仕様
左腰ポケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
58
素材
シャンタン
色番
C-10