arbe コックシャツ(兼用)七分 AS-8046

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73733056 品番 AS-8046
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト サイズS 仕様左胸ポケット、両脇スリット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)40 着丈(cm)70 機能制電 バスト(cm)104 素材バーバリー 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする