アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックシャツ(兼用)七分 AS-8046
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73733092
品番
AS-8046
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
76
機能
制電
バスト(cm)
122
素材
バーバリー
色番
C-1