アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックシャツ(兼用)七分 AS-8046
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73733117
品番
AS-8046
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
68
機能
制電
バスト(cm)
98
素材
バーバリー
色番
C-10