arbe ダボシャツ DN-7735

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73750337 品番 DN-7735
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ベーシックな白と黒の鯉口シャツ

ホワイト サイズSS 仕様左脇ポケット、ベンチレーションホール、両脇スリット 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)33 着丈(cm)71 機能ストレッチ、透け防止、制電、防汚 バスト(cm)96 素材ストレッチツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする