アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 鯉口シャツ
arbe ダボシャツ DN-7735
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73750364
品番
DN-7735
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ベーシックな白と黒の鯉口シャツ
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左脇ポケット、ベンチレーションホール、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
77
機能
ストレッチ、透け防止、制電、防汚
バスト(cm)
114
素材
ストレッチツイル
色番
C-1