アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe 白衣七分袖(兼用) DN-6853
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73750678
品番
DN-6853
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
仕様
比翼ボタン、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
78
機能
制電
バスト(cm)
126
素材
双糸ツイル
色番
C-1