arbe 白衣七分袖(兼用) DN-6853

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73750757 品番 DN-6853
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズLL 仕様比翼ボタン、両脇スリット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)44 着丈(cm)78 機能制電 バスト(cm)126 素材双糸ツイル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする