arbe ジンベイ半袖(兼用) DN-6856

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73751168 品番 DN-6856
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
サイズL 仕様はだけ防止ボタン付、両脇スリット 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)50 袖丈(cm)28 着丈(cm)77 機能吸汗、速乾、制電 バスト(cm)120 素材ハミコット 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする