arbe ジンベイ G-71101

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73751317 品番 G-71101
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
アズキ サイズS 仕様左腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 着丈(cm)71 バスト(cm)108 裄丈(cm)58 素材双糸ウェザー 色番C-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73751606
2022-03-15
用途:
接客業
飲食業

素材感、サイズ感、共に期待外れ。墨黒をチョイスしました。墨色の正解は分かりませんが、ネイビーぽい色で残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする