アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
arbe ジンベイ G-71101
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73751344
品番
G-71101
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
アズキ
サイズ
LL
仕様
左腰ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
80
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
65
素材
双糸ウェザー
色番
C-2