G-71101 arbe ジンベイ G-71101 アルベ(チトセ) 73751527

arbe ジンベイ G-71101

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 からし サイズM 注文コード73751527 品番G-71101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る
からし サイズM 仕様左腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 着丈(cm)74 バスト(cm)114 裄丈(cm)60 素材双糸ウェザー 色番C-8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73751606
2022-03-15
用途:
接客業
飲食業

素材感、サイズ感、共に期待外れ。墨黒をチョイスしました。墨色の正解は分かりませんが、ネイビーぽい色で残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする