arbe ジンベイ G-5228

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73752008 品番 G-5228
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ホワイト サイズ3L 仕様左腰ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 着丈(cm)81 バスト(cm)132 裄丈(cm)67 素材ポプリン 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする