アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
arbe 和風シャツ[兼用] G-7739
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73752053
品番
G-7739
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、七分袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、透け防止、制電、防汚
バスト(cm)
122
素材
ストレッチツイル
色番
C-1