arbe コックコート(長袖)[兼用] DN-8054

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73752577 品番 DN-8054
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ホワイト サイズM 仕様左胸ポケット、袖口スリット、脇下にマチ有り、ベンチレーションホール、スナップボタン仕様 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 バスト(cm)110 素材T/Cツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする