アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート(長袖)[兼用] DN-8054
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73752586
品番
DN-8054
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、脇下にマチ有り、ベンチレーションホール、スナップボタン仕様
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
バスト(cm)
114
素材
T/Cツイル
色番
C-1