アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe ズボン前ファスナー KH-420
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757687
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
W70
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
78
仕様
ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
99
対象
男性用
素材
双糸ツイル
色番
C-1