arbe ズボン前ファスナー KH-420

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73757714 品番
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ホワイト サイズW79 ウエスト(cm)79 股下(cm)78 仕様ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 股上(cm)28 ヒップ(cm)108 対象男性用 素材双糸ツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする