arbe 白衣(長袖)[男] AB-6400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73758457 品番
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ

ホワイト サイズ4L 仕様左胸ポケット、両脇ポケット、袖口ゴム 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)79 機能抗菌防臭 バスト(cm)130 素材ポプリン 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする