アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe 白衣(長袖)[女] AB-6408
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73759087
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
サイズ
7号
仕様
両脇ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
65
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
98
素材
ポプリン
色番
C-1