TP-1621A-TU-517-S00-24 DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73765922 TP-1621A-TU-517-S00-24 DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73765922

DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73765922 品番 TP-1621A-TU-517-S00-24
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
電源直流 電圧(V)24 減速比517 用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 質量(g)41 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)30 段数(ギア)4 回転数(min-1[r.p.m])32.7 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 定格トルク(mN・m)157 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)196 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73765922
2018-11-29
用途:
鉄道模型のターンテーブル用。
その他業種

24ボルト用を誤発注、追加で12ボルト用を発注。従って使えませんでした。交換できる方法がありますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする