電源直流
電圧(V)12
減速比15
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機
質量(g)39
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)25.4
段数(ギア)2
回転数(min-1[r.p.m])443
寸法(Φmm)モーター部・ギア部16
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)4.9
定格トルク(mN・m)5.88
ドライバタイプTPDR-58A
許容トルク(mN・m)49
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])73.5(0.75)