スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3522B-HAタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73772265
品番
TP-3522B-HA-80-T00-24
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
80
質量(g)
83
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
11
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
30.9
寸法(Φmm)
モーター部:35.4、ギア部:42.5
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
2.94
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
49
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
68.6
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
102.9(1.05)