電源直流
電圧(V)6
減速比25
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
質量(g)310
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
段数(ギア)3
回転数(min-1[r.p.m])237
寸法(Φmm)モーター部:35.4
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
定格トルク(mN・m)68.6
許容トルク(mN・m)686
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1029(10.5)