TP-3452A-CE-15-H00-24 DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピース 73787403 TP-3452A-CE-15-H00-24 DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピース 73787403

DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73787403 品番 TP-3452A-CE-15-H00-24
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
電源直流 電圧(V)24 減速比15 用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)400 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 段数(ギア)2 回転数(min-1[r.p.m])287 寸法(Φmm)モーター部:33.5 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 定格トルク(mN・m)137 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)490 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])735(7.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする