タカショー
タカショーの 電球
タカショーの LED電球
タカショーの クリプトン電球タイプLED電球
ミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73788314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
落ち着きのある空間を演出できます。
用途
屋内・屋外で使用出来ます。
幅(mm)
45
質量(kg)
0.04
高さ(mm)
87
奥行(mm)
45
口金
E17
全光束(Lm)
240
機能
調光機能付き(電球単体では調光機能を発揮しません。LED用調光器が必要です。)
電球形状
ミニクリプトン球
色温度(K)
2700
寿命
約30000時間
光色
電球色
電球の種類
LED
注意
※非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。破損・発煙の原因になります。