電源直流
電圧(V)24
減速比5
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
質量(g)498
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)30
段数(ギア)2
回転数(min-1[r.p.m])905
寸法(Φmm)モーター部:38.5
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
定格トルク(mN・m)78.4
ドライバタイプTPDR-26
許容トルク(mN・m)980
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)