スリーピース
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
36
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73788812
品番
TP-3850A-CM-36-H00-24
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
36
寸法(mm)
ギア:□60
取付
エンコーダ:可
質量(g)
533
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
35
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
126
寸法(Φmm)
モーター部:38.5
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
490
ドライバタイプ
TPDR-26
許容トルク(mN・m)
1568
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
2352(24)