用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
減速比100
寸法(mm)ギア:□60
質量(g)430
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
電圧(V)24
段数(ギア)4
回転数(min-1[r.p.m])24.7
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
定格トルク(mN・m)980
ドライバタイプTPDR-41A
許容トルク(mN・m)980
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)