Ior漏電監視ロガー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73808096 品番 KEW5050
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

測定項目【演算】対地抵抗成分漏洩電流(Ior)、 漏洩電流(Io)、 漏洩電流実効値(Iom)、 基準電圧(V)、 基準電圧実効値(Vm)、 絶縁抵抗値(R)、 周波数(Hz)、 位相角(θ) 入力範囲10〜1000Vrms及び、2000Vpeak 記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分 周波数(Hz)40〜70 測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 入力電流4ch 電圧1ch 機能デジタル出力機能、 プリントスクリーン、 バックライト、 データホールド インターフェースUSB 表示範囲【基準電圧(V)】0.9〜1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)、【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°〜 ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする) 確度【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40〜70Hz)、【基準電圧電流位相差(θ)】±1.0°以内・正弦波40〜70Hz、 基準電圧90Vrms以上、 Ioレンジの10%以上の入力時 結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 電圧レンジ(V)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする