Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の シリカ電球
道路交通信号機用電球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
70
口金
E26
注文コード
73811736
品番
TS60E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
定格消費電力・口金
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格消費電力(W)
70
長さ(mm)
136
質量(g)
52
管径(Φmm)
70
全光束(Lm)
660
定格寿命(時間)
4000
光源色
ホワイト