Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の シリカ電球
道路交通信号機用電球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
81
口金
E26
注文コード
73811745
品番
TS70R
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・口金
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格消費電力(W)
81
長さ(mm)
136
質量(g)
52
管径(Φmm)
70
全光束(Lm)
770
定格寿命(時間)
4000
光源色
ホワイトハンドミラー