Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の シリカ電球
道路交通信号機用電球
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
70
口金
B22d
注文コード
73811754
品番
TSP60B
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・口金
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
B22d
定格消費電力(W)
70
長さ(mm)
136
質量(g)
52
管径(Φmm)
70
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
4000
光源色
ホワイト