※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC66-272-50B    0~1000kPa デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器 73817503 GC66-272-50B    0~1000kPa デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器 73817503

デジタル圧力チェッカ 形番:GC66

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73817503 品番 GC66-272-50B 0~1000kPa
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。

測定流体気体・液体 圧力レンジ(kPa)0〜1000 用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。 質量(g)約83 形式中圧用 使用温度範囲(℃)0〜40 電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個 材質(ケース)ABS・C3604BD 表示精度±(1.0%F.S.+1digit) 電池寿命(連続時間)約500 保存温度範囲(℃)-10〜50(凍結不可) 材質(接液部)SUS630(17-4PH)・C3604BD・NBR 接続口外径Φ6ホース用ワンタッチ継手 防水保護等級ケース:IP40(屋内) 使用湿度(%RH)35〜85(結露不可) 表示周期2回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする