※製品装着例
franz mensch
franz menschの 飲食・食品工業用ウェア
franz menschの 食品工業向け
franz menschの フード・キャップ 食品工業向け
アストロノートキャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
ホワイト
注文コード
73819332
品番
13200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
首元までカバーする通気性の良い不織布キャップと2PLYマスクの一体型商品です
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
工場訪問者や期間従業員、工場内のカラーゾーニングに活用頂けます
材質
ポリプロピレン不織布
種類
ショートフード