※製品装着例
franz mensch
franz menschの 飲食・食品工業用ウェア
franz menschの 食品工業向け
franz menschの フード・キャップ 食品工業向け
アストロノートキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73819348
品番
13208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
首元までカバーする通気性の良い不織布キャップと2PLYマスクの一体型商品です
色
イエロー
サイズ
フリー
用途
工場訪問者や期間従業員、工場内のカラーゾーニングに活用頂けます
材質
ポリプロピレン不織布
種類
ショートフード