萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
軽量敷き詰めカーペット アンバー(折畳)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(cm)
約87×176(江戸間/1帖)
色
ベージュ
注文コード
73851016
品番
600016910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・色
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな敷き詰め折畳カーペット。
超軽量カーペット。
一人暮らしでも持ち運び簡単。
弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
仕様
洗濯:不可
厚さ(mm)
3
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
対応
ホットカーペット・床暖房
寸法(cm)
約87×176(江戸間/1帖)
滑り止め効果
なし
注意
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※裏貼りしていない為、カットはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません