曜日別特売
NK307NC ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73861595

 

NK307NC ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73861595
NK307NC ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73861595
NK307NC ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73861595
NK307NC ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター 73861595

ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73861595
品番
NK307NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。

用途
運搬保管業務全般
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
610
荷台寸法(奥行)(mm)
910
床面高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
893
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
28
キャスター
グレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)
510
注意
※フットブレーキは付いていません。
※フットブレーキ付きは「品番:NK307NC-ST」を選択してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする