ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73880275
品番
PL19W3-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
適合
鋼製電線管呼び:19mm、外径:19.1mm
VE管呼び:14mm
VP管呼び:13mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法
なべM6×13
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。