※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73880293 PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73880293 PL31W3-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73880293

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73880293 品番PL31W3-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。

適合
鋼製電線管呼び:31mm、外径:31.8mm
VP管呼び:25mm
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]
W3/8:147N[15kgf]
ねじ寸法なべM6×13 寸法A(mm)54 寸法B(mm)39 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73880284
2018-05-20
用途:
つっかえポールにメッシュパネルをかける
卸売・小売業

塗装などはない武骨さですが安価で必要十分な働きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする