PK008R パフォーマンスキックペダル CHAMELEON FACTORY 73958474

パフォーマンスキックペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73958474 品番PK008R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ライブDIO/ライブDIO-ZXなどスクーター用に開発した軽量、コンパクトなアルミ鍛造製キックペダルです。HONDA系汎用タイプです。
エンジンやキックの形状により他に取り付けできる機種もあります。(JOG・アプリオ系取付可能)
アルミエンジンをパフ処理(鏡のように磨いている)することによって大変レーシーな印象と存在感を得る事ができます。
しかし、実際にはこの美しいエンジン(クランクケースカバー)にはノーマルキックペダル(鉄製/黒)が付いており、そのままではつりあいが今一つになってしまいます。
パフォーマンスキックペダルは、そういうマシンに取り付ければ、よりいっそうスタイリッシュなシルエットを演出し同時に軽量化にもなります。
バッテリーが切れた時のためにキックペダルは絶対必要!しかしノーマルはどうもかっこ悪いし…という方や、レースシーンにおいて、少しのゼイ肉もそぎおとしたいっ!と言う積極的な方に、特にお勧めします。
また、従来品に比べサイズ変更(長さ10mmアップ、幅10mmアップ)する事により、更に操作しやすくなっています。
本体は、アルミ鍛造構造ですので一般のアルミ鋳造製品と比べものにならない強度を持ち、仕上げにアルマイト処理をほどこしています。
もちろんノーマルマシンにポンッと付けただけでも目立ち度120%あなたのスクータライフを楽しくします。

主な適合車種ライブDIO系他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする