DL6269 手ばやくしっかり泡立つ高機能な泡だて器 貝印 73963593

手ばやくしっかり泡立つ高機能な泡だて器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73963593
品番
DL6269
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

2重構造のステンレス製泡立て器内側にコイル状のビーターが付いた、2重構造のウィスク。
本体はオールステンレスで丈夫。バネのような弾力性で、卵や生クリームの泡立てに便利。

材質
ステンレススチール
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×350×80
アズワン品番
65-1224-71
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする