パーツストッカー用仕切板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚組) 注文コード 74036823 品番 LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ポリプロピレン クリア 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:W120×D16×H160/外装:W360×D200×H325 適合品番PS-400F 製品サイズ(mm)W97×D4×H92 アズワン品番65-0355-88 入数120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74036823
2024-09-09
用途:
電材の整理
ラインワークス 様

アステージのパーツストッカー(深型400mm)の整理に使用しました。本体に付いてくる仕切りの枚数が少なかったため,追加が必要になりました。同一メーカーのオプションなのでピッタリ納まり,使用感も最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする