曜日別特売
LLF パーツストッカー用仕切板 JEJアステージ 74036839

パーツストッカー用仕切板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚組)
内容量1パック(2枚組)注文コード74036839品番LLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質ポリプロピレンクリア質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:W120×D16×H215/外装:W365×D220×H325適合品番PS-400F製品サイズ(mm)W147×D4×H92アズワン品番65-0355-87入数120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74036823
2024-09-09
用途: 電材の整理
ラインワークス

アステージのパーツストッカー(深型400mm)の整理に使用しました。本体に付いてくる仕切りの枚数が少なかったため,追加が必要になりました。同一メーカーのオプションなのでピッタリ納まり,使用感も最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする