アルミーファイブエンジニアリング
アルミーファイブエンジニアリングの 物品棚/収納用品
アルミーファイブエンジニアリングの ツールボックス/ツールバッグ
アルミーファイブエンジニアリングの アルミ製
トランコ・アール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74046437
品番
0508-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
輸送用に特化した仕様
・3桁ダイヤル錠、ロータリー錠を標準装備
・内装は使い勝手の良い中質ウレタン貼り
3年間品質保証
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×320×220
仕様
多目的内装、送り状貼付シート、輸送用取扱シール
材質
ABS樹脂、合板
質量(kg)
4
サイズ
S
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
220(突起含まず)
鍵
鍵付ロータリー錠、3桁ダイヤル錠
外寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・奥行(mm)
270
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
370